Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklemme Metall teilgummiert 50 mm TOOLCRAFT 1586228 Produktabmessung, Länge: 50 mm Ausladungs-Maße:18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586228-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1586228
EAN/GTIN:
     4016139315126
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
toolcraft federzwinge
federzwinge
Federklemme Metall teilgummiert 50 mm TOOLCRAFT 1586228 Produktabmessung, Länge: 50 mm Ausladungs-Maße:18 mm

Federklemme Metall teilgummiert 50 mm

Ausstattung:
Metall Federklemme
Abmessung 50x33x14 mm
Teilgummiert rot

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 18 mm · Gewicht: 11 g · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Ausladungs-Maße:
18 mm
Gewicht:
11 g
Produkt-Art:
Befestigungsset
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1586228, Klemmzwingen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2527
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,27*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.