Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1080990 CEE Adapter 16 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586128-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1080990
EAN/GTIN:
     4007123648207
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Brennenstuhl 1080990 CEE Adapter 16 A 230 V 1 St.

Adapter Schutzkontakt 230V

Stecker: CEE 230 V/16 A, 3 -polig, 50/60 Hz
Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz
IP 44
mit erhöhtem Berührungsschutz

Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau | grau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
CEE Adapter
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Perilex-Steckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee adapter, cee adapter ip44, Brennenstuhl, 1080990, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,6247*
€ 10,5347*
8 Tage
2125
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,92*
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 12,35*
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,58*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.