Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-6344136 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1586034-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6344136
EAN/GTIN:
     4016139314839
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
"HDMI™ Premium Certified Cable"
Das von der HDMI Licensing LLC geschaffene Zertifikat bringt Licht und Sicherheit in das Dunkle der tatsächlichen Leistungsfähigkeit von HDMI-Kabeln. Schluss mit Fälschungen, Irrtümer in den tatsächlichen technischen Spezifikationen. Der QR-Code auf der Verpackung garantiert geprüfte 4k/Ultra-HD-Fähigkeit, Farbtiefe (BT .2020) oder auch Kontrast (HDR). Speziell die Bildwiederholungsrate ist ein Merkmal für Leistung. Dieses Kabel unterstützt die vollen 60 Hz mit einer Bandbreite von 18 Gbps.

Universelle 4K/Ultra-HD Kabel für alle Fälle
Schließen Sie PlayStation 4, Blu-ray-Player und für vieles mehr an Ihren TV oder Monitor an. Verbinden Sie Beamer oder den TV im Besprechungszimmer mit Ihrem Notebook. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixel werden Ihre Bilder, Videos und Filme lebendig und detailliert wiedergegeben. So genießen Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in hochauflösendem 4K und auch in 3D. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Perfekt für die Zukunft gerüstet - Kristallklare Bilder bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel)
Die Zukunft ist scharf: Immer mehr TV-Hersteller bieten Geräte mit 4K-Auflösung an. Damit Sie 4K-Inhalte immer kristallklar sehen können, muss neben dem richtigen Bildschirm auch das Anschlusskabel 4K-fähig sein. Das SpeaKa Professional Premium HDMI-Kabel wurde vom HDMI Licensing Cable Certification Program geprüft. So können Sie sicher sein, dass über dieses Kabel immer hochauflösende Inhalte übertragen werden können.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das Premium HDMI-Anschlusskabel von SpeaKa Professional ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

ROHS und REACH konform
Alle SpeaKa Professional-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Anzahl der Schutzschichten
2
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,01*
Lager 102
531
1
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,81*
3
€ 6,95*
ab € 12,83*
€ 17,90*
8 Tage
539
2
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.