Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-6344128 4K UHD, Audio Return Channel, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586032-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6344128
EAN/GTIN:
     4016139314815
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz SP-6344128 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

SpeaKa Professional Premium HDMI™-Kabel mit Ethernet 1.00 m 4k/Ultra-HD bei 18 Gpbs

Zum Anschluss von Konsole, Blu-ray-Player, Receiver etc. an den HDTV oder Monitor
Ermöglicht Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel @ 60 Hz (Ultra HD) bei 18 Gbps
Vergoldete Kontakte zur optimalen Signalübertragung
Gegen Störungen von außen doppelt abgeschirmt
Von der HDMI Organisation zertifiziert - HDMI™ Premium Certified Cable

"HDMI™ Premium Certified Cable"
Das von der HDMI Licensing LLC geschaffene Zertifikat bringt Licht und Sicherheit in das Dunkle der tatsächlichen Leistungsfähigkeit von HDMI-Kabeln. Schluss mit Fälschungen, Irrtümer in den tatsächlichen technischen Spezifikationen. Der QR-Code auf der Verpackung garantiert geprüfte 4k/Ultra-HD-Fähigkeit, Farbtiefe (BT .2020) oder auch Kontrast (HDR). Speziell die Bildwiederholungsrate ist ein Merkmal für Leistung. Dieses Kabel unterstützt die vollen 60 Hz mit einer Bandbreite von 18 Gbps.

Universelle 4K/Ultra-HD Kabel für alle Fälle
Schließen Sie PlayStation 4, Blu-ray-Player und für vieles mehr an Ihren TV oder Monitor an. Verbinden Sie Beamer oder den TV im Besprechungszimmer mit Ihrem Notebook. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixel werden Ihre Bilder, Videos und Filme lebendig und detailliert wiedergegeben. So genießen Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in hochauflösendem 4K und auch in 3D. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Perfekt für die Zukunft gerüstet - Kristallklare Bilder bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel)
Die Zukunft ist scharf: Immer mehr TV-Hersteller bieten Geräte mit 4K-Auflösung an. Damit Sie 4K-Inhalte immer kristallklar sehen können, muss neben dem richtigen Bildschirm auch das Anschlusskabel 4K-fähig sein. Das SpeaKa Professional Premium HDMI-Kabel wurde vom HDMI Licensing Cable Certification Program geprüft. So können Sie sicher sein, dass über dieses Kabel immer hochauflösende Inhalte übertragen werden können.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das Premium HDMI-Anschlusskabel von SpeaKa Professional ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Ausstattung:
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
Farbtiefe (BT .2020)
YCbCr 4:2:0
HDR EOTF Signaling und Static Metadata

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Premium HDMI Cable

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199934416, 04016139314815, SpeaKa Professional, SP-6344128, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,77*
Lager 102
375
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 13,54*
4
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 16,73*
9 Tage
375
2
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.