Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4758090 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4758090 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4758090 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4758090 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4758090 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1586030-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4758090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Tauschen Sie lahme Standard-Kabel gegen dieses Boost-Kabel. Egal ob am USB-Netzteil oder direkt am PC, dieses Kabel erhöht den Ausgangsstrom auf bis zu 2,4 Ampere. Anstelle der üblichen 0,5 Ampere stehen je nach USB Port und Endgerät maximal 2,4 Ampere zur Verfügung. Das verkürzt die Ladezeit für Ihr Smartphone oder Tablet erheblich.

Status LED
Dank der farbigen LED auf dem USB-C™-Stecker erkennen Sie sofort, ob Ihr Smartphone/Tablet noch lädt oder bereits voll aufgeladen ist. Je nach Ladeverfahren wird der Ladevorgang mit roter/ blauer Staus-LED angezeigt. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

Auch zur Datensynchronisation
Das USB-C™-Kabel ist zudem perfekt um direkt neben dem Laptop Kameras, Navi, Smartphone, Tablet oder MP3-Player Daten auszutauschen.

Stecker nie wieder falsch einstecken
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den USB-Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Dieser Stecker ist beidseitig verwendbar. Sie können ihn gar nicht mehr verkehrt einstecken.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das Schnellladekabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 14,01*
Lager 102
414
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,02*
3
€ 6,95*
ab € 12,96*
€ 18,07*
8 Tage
414
2
€ 6,99*
ab € 14,10*
€ 19,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.