Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1586030-BP Herst.-Nr.: RF-4758090 EAN/GTIN: 4016139314792 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker RF-4758090
renkforce USB-C® 2.0 Schnellladekabel 1,5 m
Ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones und Tablets Lädt mit bis zu 2,4 A, je nach USB-Port und Endgerät LED-Anzeige für Lade-Modi Beidseitig steckbarer USB A Stecker – passt immer
Tauschen Sie lahme Standard-Kabel gegen dieses Boost-Kabel. Egal ob am USB-Netzteil oder direkt am PC, dieses Kabel erhöht den Ausgangsstrom auf bis zu 2,4 Ampere. Anstelle der üblichen 0,5 Ampere stehen je nach USB Port und Endgerät maximal 2,4 Ampere zur Verfügung. Das verkürzt die Ladezeit für Ihr Smartphone oder Tablet erheblich.
Status LED Dank der farbigen LED auf dem USB-C®-Stecker erkennen Sie sofort, ob Ihr Smartphone/Tablet noch lädt oder bereits voll aufgeladen ist. Je nach Ladeverfahren wird der Ladevorgang mit roter/ blauer Staus-LED angezeigt. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.
Auch zur Datensynchronisation Das USB-C®-Kabel ist zudem perfekt um direkt neben dem Laptop Kameras, Navi, Smartphone, Tablet oder MP3-Player Daten auszutauschen.
Stecker nie wieder falsch einstecken Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den USB-Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Dieser Stecker ist beidseitig verwendbar. Sie können ihn gar nicht mehr verkehrt einstecken.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Das Schnellladekabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Ausstattung: Battery Charging (BC) Spezifikation 1.2
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | Maximale Leistung: | 12 W @ 5 V / 2.4 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,65* | € 12,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,08* | € 12,06* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,30* | € 13,08* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,50* | € 17,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|