Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4758087 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 2x DisplayPort Buchse] Schwarz 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586029-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4758087
EAN/GTIN:
     4016139314785
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter
Renkforce RF-4758087 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 2x DisplayPort Buchse] Schwarz 20.00 cm

Renkforce DisplayPort Splitter 1x2

Verbindet zwei HD-Displays parallel mit ein und derselben DisplayPort-Videoquelle
Geben Sie Ihre DisplayPort-Signale an 2 DisplayPort Bildschirmen gleichzeitig aus
Kann auch zur Erweiterung des Arbeitsbereiches genutzt werden
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 21,6 GB/s (5,4 GB/s pro Leitung)

Dieser kompakte Splitter teilt einen DisplayPort-Ausgang in zwei separate DisplayPort-Signale auf. Dadurch können Sie ganz einfach zwei HD-Displays parallel mit ein und derselben DisplayPort-Videoquelle verbinden.

Desktop auf bis zu 3 Monitore erweitern
Auf dem Bildschirm kann man nie Platz genug haben: Wer mit vielen Programmen gleichzeitig arbeitet, hat gerne alles im Blick und möchte nicht ständig die Fenster auf und zu machen. Vor allem Nutzer von Grafik- oder Video-Programmen benötigen hierzu einen großen Desktop. Dank des DisplayPort-Splitters kann der Desktop kann auf insgesamt bis zu 3 Monitore erweitert werden und bietet somit genug Arbeitsfläche für Büro, Gaming oder TV-Anwendungen.

Desktop auf mehrere Monitore spiegeln
Zudem besteht die Möglichkeit, den primären Desktop auf zwei weitere Monitore oder Projektoren zu spiegeln - perfekt für hochwertige Multi-Monitor-Anwendungen wie bei Präsentationen oder Videowänden.

Full-HD oder 4K-Auflösungen
Der Adapter unterstützt bei einem angeschlossenem Endgerät Video-Auflösungen von bis zu 4k bei 30 Hz. Beim Anschluss eines zweiten Endgerät ist eine maximale Auflösung von 1920x1080 Pixel (Full HD) auf beiden Monitoren und PCM-Audio 7.1 bis zu 192 kHz Abtastrate möglich.

Ausstattung:
USB-Kabellänge: 16 cm
DisplayPort-Kabellänge: 15 cm
Stromversorgung über micro-USB-Kabel
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 30 Hz
Bei zwei angeschlossenen Monitoren werden Auflösungen bis 1920x1080 Pixel @ 60 Hz erreicht
Entspricht dem DisplayPort-Standard 1.2
Unterstützt deep color, MST, HBR2, 3D-Formate und GCT
Audio 7.1-Kanal bis zu 192 kHz Abtastrate

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
DisplayPort Splitter 1x2,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Geeignete Grafikkarte wird vorausgesetzt.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter, 04016139314785, Renkforce, RF-4758087, RF-DPS-2P, Monitor Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,96*
€ 46,81*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 46,82*
€ 6,95*
ab € 38,54*
€ 51,05*
9 Tage
113
€ 6,99*
ab € 50,21*
€ 65,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.