Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158438 Senkschrauben 6 mm 40 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158438-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158438
EAN/GTIN:
     4053199297719
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T Tg galv. verz. gelb, Teilgewinde ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 6 x 40/ 24-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
500x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4043952730119, 158438
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.