Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MF0W4FJ274KA10203 Metallschicht-Widerstand 2.74 Ω axial bedrahtet 0207 0.25 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583940-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
0,25 Watt Metallschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): TC-MF0W4FJ274KA10203 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 2.74 Ω

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1583940, TC-MF0W4FJ274KA10203, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1087*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1651*
€ 0,1965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1415*
€ 0,1684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1087*
€ 0,1294
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.