Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158391 Senkschrauben 12 mm 600 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 20 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158391-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158391
EAN/GTIN:
     4053199297382
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko T

Artikel 88091 St.geh. Seko T galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 12 x600/100-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 20 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
20x ABC-SPAX Seko T .

Weitere Suchbegriffe: 4003530133749, 158391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,64*
€ 223,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,21*
€ 193,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 143,48*
€ 170,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.