Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158377 Senkschrauben 12 mm 160 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158377-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158377
EAN/GTIN:
     4053199297252
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko T

Artikel 88091 St.geh. Seko T galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 12 x160/100-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 25 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
25x ABC-SPAX Seko T .

Weitere Suchbegriffe: 4003530133558, 158377
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.