Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1583609 TC-MF0W4FF5603KIT203 Metallschicht-Widerstand 560 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 1 % 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583609-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583609
EAN/GTIN:
     4016139312354
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
TRU COMPONENTS 1583609 TC-MF0W4FF5603KIT203 Metallschicht-Widerstand 560 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 1 % 100 St.

1/4 W Metallfilm-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 560 kΩ

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Hinweis:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MF0W4FF5603KIT203
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
560 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 1583609, TC-MF0W4FF5603KIT203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,88*
Lager 102
271
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.