Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 8 mm 320 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 50 St. 158349


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158349-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158349
EAN/GTIN:
     4053199296989
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko T

Artikel 88091 St.geh. Seko T galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 8 x320/ 80-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
50x ABC-SPAX Seko T .

Weitere Suchbegriffe: 4003530041884, 158349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG