Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158339 Senkschrauben 4 mm 16 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158339-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158339
EAN/GTIN:
     4053199296903
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko T

Artikel 88091 St.geh. Seko T galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 4 x 16/ 10-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX Seko T .

Weitere Suchbegriffe: 4003530107801, 158339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.