Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 3.5 mm 25 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 200 St. 158336


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158336-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158336
EAN/GTIN:
     4053199296880
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX Seko T

Artikel 88091 St.geh. Seko T galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 3,5x 25/ 20-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX Seko T .

Weitere Suchbegriffe: 4003530148972, 158336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.