Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158292 Senkschrauben 5 mm 55 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158292-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158292
EAN/GTIN:
     4053199296514
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T Tg galvanisch verzinkt, Teilgewinde ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 5 x 55/36-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
500x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530098444, 158292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.