Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158257 Senkschrauben 3 mm 35 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158257-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158257
EAN/GTIN:
     4053199296231
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T Tg galvanisch verzinkt, Teilgewinde ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 3 x 35/23-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
1000x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530098109, 158257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.