Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-KSQ-1000mA LED-Konstantstromquelle 32.6 W 1000 mA 32 V Betriebsspannung max.: 35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582419-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582419
EAN/GTIN:
     4016139310961
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Konstantstromquelle, 1000mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpads · Anzahl LEDs (max.): 10 · Ausgangsspannung (max.): 32 V · Ausgangsspannung (min.): 4 V · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 35 V · Betriebsspannung max.: 35 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Leistung: 32.6 W · Material (Details): FR4, glasfaserverstärktes Kunstharz, Kupfer, verzinnt, mit IN Verbunden · Produkt-Art: LED-Konstantstromquelle · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TRU-KSQ-1000mA

Hinweis:
Kühlung kann ggfls. nötig sein
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl LEDs (max.):
10
Anschluss (Bauelemente):
Lötpads
Material (Details):
FR4, glasfaserverstärktes Kunstharz, Kupfer, verzinnt, mit IN Verbunden
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung (max.):
32 V
Ausgangsspannung (min.):
4 V
Leistung:
32.6 W
Betriebsspannung min.:
6 V
Typ:
TRU-KSQ-1000mA
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 35 V
Betriebsspannung max.:
35 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582419, TRU-KSQ-1000mA, N/A, Konstantstromquelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 17,16*
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 17,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.