Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS HighPower-LED-Modul Kalt-Weiß EEK: A++ (A++ - E) 2 W 130 ° 2.7 V 350 mA TRU-LEDMO-STAR-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1582416-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-LEDMO-STAR-280
EAN/GTIN:
     4016139310930
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-LEDMO-STAR-280
N/A
Nichia
HighPower-LED-Modul

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Beleuchtungsstärke (lx): 280 lx · Betriebsspannung: 2.7 V · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 3.323 V · Betriebsspannung max.: 3.323 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Betriebsstrom: 350 mA · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Farbe: Kalt-Weiß · Farbtemperatur max.: 5000 K · Farbwiedergabeindex: 83 · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 2 W · Produkt-Art: HighPower-LED-Modul · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-LEDMO-STAR-280

Weitere Informationen:
Farbe:
Kalt-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Beleuchtungsstärke (lx):
280 lx
Farbfamilie (neu):
weiß
Energieeffizienzklasse:
A++ (A++ - E)
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Farbwiedergabeindex:
83
Farbtemperatur max.:
5000 K
Abstrahlwinkel:
130 °
Betriebsspannung:
2.7 V
Leistung:
2 W
Betriebsspannung min.:
2.7 V
Anzahl LEDs:
1
Typ:
TRU-LEDMO-STAR-280
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 3.323 V
Betriebsspannung max.:
3.323 V
Betriebsstrom:
350 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HighPower-LED-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 4,41*
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 4,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.