Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS HighPower-LED-Modul Kalt-Weiß 0.9 W 125 ° 2 V 350 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582415-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-LEDMO-STAR-187
EAN/GTIN:
     4016139310923
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-LEDMO-STAR-187
N/A
Cree
HighPower-LED-Modul

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 125 ° · Anzahl LEDs: 1 · Beleuchtungsstärke (lx): 187 lx · Betriebsspannung: 2 V · Betriebsspannung (Bereich): 2 V (max) · Betriebsspannung max.: 2 V · Betriebsstrom: 350 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Kalt-Weiß · Farbwiedergabeindex: 70 · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 0.9 W · Produkt-Art: HighPower-LED-Modul · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
Kalt-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Beleuchtungsstärke (lx):
187 lx
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Farbwiedergabeindex:
70
Abstrahlwinkel:
125 °
Betriebsspannung:
2 V
Leistung:
0.9 W
Anzahl LEDs:
1
Betriebsspannung (Bereich):
2 V (max)
Betriebsspannung max.:
2 V
Betriebsstrom:
350 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HighPower-LED-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: XP-G3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 5,53*
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.