Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TRU-PC-TA-WD-S1 LED-Fernbedienung 88.8 mm 26 mm 17.60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582400-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-PC-TA-WD-S1
EAN/GTIN:
     4016139310770
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TRU-PC-TA-WD-S1
N/A
RGB-Steuergerät
PowerController "Tunable White" Steuereinheit mit Dimm-Funktion

Technische Daten:
Ausgangsstrom (typ.): 5000 mA · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Produkt-Art: LED-Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.60 mm · Produktabmessung, Länge: 88.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TRU-PC-TA-WD-S1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
17.60 mm
Produktabmessung, Länge:
88.8 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
TRU-PC-TA-WD-S1
Ausgangsstrom (typ.):
5000 mA
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fernbedienung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 45,74*
€ 50,10*
€ 4,00*
ab € 44,17*
€ 50,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 46,23*
€ 50,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 53,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.