Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SMD-LED Weiß EEK: A++ (A++ - E) 0.9 W 60 ° 6 V 100 mA TRU-LEDMO-STAR-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1582395-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-LEDMO-STAR-130
EAN/GTIN:
     4016139310725
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Anzahl LEDs: 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Beleuchtungsstärke (lx): 90 lx · Betriebsspannung: 6 V · Betriebsspannung (Bereich): 6.3 - 6.6 V · Betriebsspannung max.: 6.6 V · Betriebsspannung min.: 6.3 V · Betriebsstrom: 100 mA · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Farbe: Weiß · Farbtemperatur max.: 2700 K · Farbwiedergabeindex: 80 · LED-Besonderheiten: auf Platine · Leistung: 0.9 W · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TRU-LEDMO-STAR-130

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Beleuchtungsstärke (lx):
90 lx
Farbfamilie (neu):
weiß
Energieeffizienzklasse:
A++ (A++ - E)
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Farbwiedergabeindex:
80
Farbtemperatur max.:
2700 K
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
6 V
Leistung:
0.9 W
Betriebsspannung min.:
6.3 V
Anzahl LEDs:
1
Typ:
TRU-LEDMO-STAR-130
Betriebsspannung (Bereich):
6.3 - 6.6 V
Betriebsspannung max.:
6.6 V
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-LEDMO-STAR-130, N/A, Nichia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,74*
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 1,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.