Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582281 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Stecker 5.5 mm 2.1 mm 5.5 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582281-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Stecker

Netzgeräte-Stecker auf -Netzgeräte-Stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Stecker · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herst.-Teilenr.: 1582281 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Produkt-Art: Niedervolt-Adapter · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø: 2.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): 1582281 · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Stecker
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1582281
Typ (Hersteller-Typ):
1582281
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582281, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
209
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,32*
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.