Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158225 Senkschrauben 3.5 mm 25 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158225-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158225
EAN/GTIN:
     4053199295951
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T galvanisch verzinkt ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 3,5 x 25/20-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530111150, 158225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.