Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

158223 Senkschrauben 3.5 mm 20 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158223-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158223
EAN/GTIN:
     4053199295944
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88091 St.geh. Seko T galvanisch verzinkt ABC-SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 3,5 x 20/15-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530106033, 158223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.