Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SB150 DO-15 50 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582126-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode - Gleichrichter

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 700 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A · Typ (Hersteller-Typ): TC-SB150

Weitere Suchbegriffe: schottky diode 1a, gleichrichterdiode, gleichrichter 50v, TRU COMPONENTS, 1582126, TC-SB150, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0842*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1366*
€ 0,1626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.