Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Gleichrichterdiode/Zwei Polaritäten TC-FT2000KA TO-220AC 50 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582083-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode/Zwei Polaritäten

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Gleichrichterdiode/Zwei Polaritäten · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 0.96 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 40 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Sperrverzugszeit T(rr): 200 ns · Typ (Hersteller-Typ): TC-FT2000KA

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582083, TC-FT2000KA, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,64*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
Sonstiges
SCI
155140
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.