Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-DBI25-12A Brückengleichrichter SIL-5 1200 V 25 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1582048-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
3-Phasen-Brückengleichrichter 25 A

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-5 · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 50Hz): 370 A · I(FSM 60Hz): 390 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Brückengleichrichter · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 45.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TC-DBI25-12A · U(RRM): 1200 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
45.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-DBI25-12A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.05 V
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM 50Hz):
370 A
I(FSM 60Hz):
390 A
U(RRM):
1200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582048, TC-DBI25-12A, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 5,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 5,77*
€ 3,50*
ab € 7,77*
€ 9,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.