Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-GL1M DO-213AA 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582031-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Si-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Si-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AA · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1.5 µs · Typ (Hersteller-Typ): TC-GL1M

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582031, TC-GL1M, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 1.015,02*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.