Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-BY550-1000 DO-201AD  1000 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582029-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Si-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Si-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD  · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Typ (Hersteller-Typ): TC-BY550-1000

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1582029, TC-BY550-1000, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.