Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SK84 DO-214AB 40 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1581994-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
schottky diode 8a
gleichrichterdiode
Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 8 A · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 20 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Typ (Hersteller-Typ): TC-SK84

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581994, TC-SK84, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.