Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS TC-KBPC10/15/2504FP Brückengleichrichter KBPC 400 V 25 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581976-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Silizium-Brückengleichrichter 25 A

Im Epoxygehäuse mit Aluplatte.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · Hersteller: TRU COMPONENTS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · I(FSM 50Hz): 270 A · I(FSM 60Hz): 300 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Brückengleichrichter · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Typ (Hersteller-Typ): TC-KBPC10/15/2504FP · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
KBPC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KBPC10/15/2504FP
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM 50Hz):
270 A
I(FSM 60Hz):
300 A
U(RRM):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581976, TC-KBPC10/15/2504FP, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.