Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari T71000 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581937-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T71000
EAN/GTIN:
     4011391710009
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari T71000 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel,Feuchtraumkabel 8 bis 28 mm

Abisoliermesser System 4-70 Komplettsatz

TÜV/GS-geprüft

Abisoliermesser mit Modular System. Bügel können für verschiedene Kabelgrößen gewechselt werden. Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Schnittverletzungen gehören mit dem neu entwickelten Schutzmechanismus für die Hakenklinge der Vergangenheit an. Mit dem einzigartigen Sichtfenster am Metallbügel zeigt sich der Verlauf des Schnitts auf einen Blick.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel,Feuchtraumkabel · Gewicht: 123 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 38 mm

Lieferumfang:
5 Bügeln mit folgenden Kapazitäten: 4-16/8-28/27-35/35-50 und 50-70 mm Ø.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 28 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel | Feuchtraumkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
123 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,87*
€ 79,57*
2 Tage
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 80,36*
2 Tage
44
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,68*
€ 80,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 81,43*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
70000
ab € 20,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
79035
ab € 8,05*
Zubehör
JOKARI-Krampe
79050
ab € 8,29*
Zubehör
JOKARI-Krampe
79070
ab € 8,26*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.