Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Dextro VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 125 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581922-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49243-2
EAN/GTIN:
     5013969032109
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Dextro VDE Slim Schraubendreher PZ2

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 107 mm · Größe: PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 125 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 232 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
232 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Grifflänge:
107 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform | VDE konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 9,38*
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 10,60*
€ 3,90*
ab € 9,14*
€ 11,27*
€ 6,95*
ab € 10,15*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 11,53*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49243-1
ab € 7,30*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.