Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Dextro VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581920-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49242-1
EAN/GTIN:
     5013969032116
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Dextro VDE Slim Schraubendreher PH1

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 95 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 195 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
95 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform | VDE konform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 8,48*
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 8,49*
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 8,61*
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 9,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,25*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49242-2
ab € 8,11*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.