Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Dextro VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe SL/PZ 2 Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581914-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49245-2
EAN/GTIN:
     5013969032130
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Dextro VDE Slim Schraubendreher Modulo (Plusminus) 2

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 107 mm · Größe: SL/PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 125 mm · Produkt-Art: Plus/minus-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 232 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
232 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Größe:
SL/PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Grifflänge:
107 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN konform | VDE konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 10,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 10,36*
€ 3,90*
ab € 9,23*
€ 11,63*
€ 6,95*
ab € 10,58*
€ 12,35*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 9,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.