Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Torx-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810-T15
810-T15
810-T27;810-T25;810-T30;810-T15;810-T10;810-T20;810T/6;163-266/6
810-T27;810-T25;810-T30;810-T15;810-T10;810-T20;810T/6;163-266/6
810-T27;810-T25;810-T30;810-T15;810-T10;810-T20;810T/6;163-266/6
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-25;810/2;810/6PZ;810/13
Artikel-Nr.:
     102-1581539-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-T15
EAN/GTIN:
     4000896205196
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Schraubendreher 810-T15

Mit Aufhängeloch im Griff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge - Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Techn. Daten: Schlüsselweite: T 15, Gesamtlänge: 165 mm, Länge 1: 80 mm, Abtrieb: Innen TORX® Profil.

Technische Daten:
Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, hazet torxschraubendreher, Hazet, 810-T15, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 5,57*
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 5,93*
1
€ 6,90*
ab € 4,7624*
€ 5,9424*
1
€ 3,95*
ab € 5,09*
€ 6,35*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.