Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810U-45;810U-70;810U-55
810U-45;810U-70;810U-55
810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
810U-55;810U-70;810U-45;163-264/5;810U-1/5;810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3;163-522/6
810U-55;810U-70;810U-45;163-264/5;810U-1/5;810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3;163-522/6
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;2140-40;2140-50;163-522/6;810U-1/5;163-264/5;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
Artikel-Nr.:
     102-1581524-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-55
EAN/GTIN:
     4000896200511
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher 810U-55

Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Schlüsselweite: 1 x 5.5. Gesamtlänge: 200 mm, Länge 1: 100 mm. Abtrieb: Schlitz Profil.

Technische Daten:
Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, Hazet, 810U-55, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 10,79*
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 10,90*
1
€ 6,90*
ab € 9,2618*
€ 10,9118*
1
€ 3,95*
ab € 9,92*
€ 11,66*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.