Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810-30
810-30
810/6;810/2;810-PH2;810-PH0;810-PH1;810-25;810-40;810-30;810-65;810-55;810S/6;810-PZ1;810-PZ2;810/13
810-25;810-65;810-30;810-40;810-55;810-PZ1;810-PZ2;810-PH0;810-PH2;810-PH1;810/6;810/13;810/2;163-265/6
810-25;810-65;810-30;810-40;810-55;810-PZ1;810-PZ2;810-PH0;810-PH2;810-PH1;810/6;810/13;810/2;163-265/6
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-PH2;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-PH1;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-PH0;810-25;810/2;810/6PZ;810/13;810-PZ1;810-PZ2
810-T30;810-T10;810-30;810-65;810-T15;810-T20;810-T25;810T/6;810-55;810/6;810-T27;810-40;810-25;810/2;810/6PZ;810/13
Artikel-Nr.:
     102-1581523-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-30
EAN/GTIN:
     4000896205127
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher 810-30

Mit Aufhängeloch im Griff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge - Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Techn. Daten: Schlüsselweite: 0.5 x 3, Gesamtlänge: 165 mm, Länge 1: 80 mm, Abtrieb: Schlitz Profil.

Technische Daten:
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, Hazet, 810-30, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 4,23*
1
€ 6,90*
ab € 3,5895*
€ 4,5595*
1
€ 3,95*
ab € 3,84*
€ 4,89*
1
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,00*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.