Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3
810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3
810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
810U-55;810U-70;810U-45;163-264/5;810U-1/5;810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3;163-522/6
810U-55;810U-70;810U-45;163-264/5;810U-1/5;810U-PH1;810U-PH2;810U-PH3;163-522/6
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;810U-1/5;163-264/5;163-522/6;810U-55;810U-70;810U-45;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
2140-30;2140-80;2140-20;2140-100;2140-40;2140-50;163-522/6;810U-1/5;163-264/5;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH2;810U-PH1
Artikel-Nr.:
     102-1581520-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-PH3
EAN/GTIN:
     4000896200474
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher 810U-PH3

Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Schlüsselweite: PH3. Gesamtlänge: 260 mm, Länge 1: 150 mm. Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH.

Technische Daten:
Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph 3, phillips-schraubendreher ph 3, hazet schraubendreher ph, Hazet, 810U-PH3, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 14,54*
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 14,55*
€ 3,95*
ab € 13,31*
€ 15,52*
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 15,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 20,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.