Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581449-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-PH2
EAN/GTIN:
     4000896200481
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher 810U-PH2

Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Schlüsselweite: PH2. Gesamtlänge: 210 mm, Länge 1: 100 mm. Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH.

Technische Daten:
Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph2, phillips-schraubendreher ph2, hazet schraubendreher ph, Hazet, 810U-PH2, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 12,67*
€ 6,90*
ab € 10,8232*
€ 12,6832*
€ 3,95*
ab € 11,56*
€ 13,59*
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 13,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.