Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581435-BP Herst.-Nr.: V4416 EAN/GTIN: 4047728044165 |
| |
|
| | |
| Vigor V4416 Bördelgerät für Ø 4,75 mm
Bördelgerät für Ø 4,75 mm
Ausschließlich für DIN Bördelungen geeignet. Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter. Besonders für direkten Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen am Fahrzeug geeignet. Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vigor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vigor, V4416, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,12* | € 53,76* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,19* | € 54,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,59* | € 54,27* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,84* | € 55,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,93* | € 73,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|