Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581416-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-225/6
EAN/GTIN:
     4000896177394
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Werkstattwagen Einlagen
Schraubendreher-Satz TORX® 163-225/6

Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent. Techn. Daten: Gesamtlänge: 342 mm, Abtrieb: Innen TORX® Profil Breite: 172 mm, Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg. Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50. Anzahl Werkzeuge: 6.

Technische Daten:
Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, Hazet, 163-225/6, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 43,13*
€ 47,70*
€ 6,90*
ab € 43,15*
€ 47,72*
€ 4,80*
ab € 47,00*
€ 51,77*
€ 4,90*
ab € 47,84*
€ 52,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,72*
€ 60,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 65,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.