Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581365-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-40
EAN/GTIN:
     4000896205134
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher 810-40

Mit Aufhängeloch im Griff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung. Rundklinge - Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert. Techn. Daten: Schlüsselweite: 0.8 x 4, Gesamtlänge: 185 mm, Länge 1: 100 mm, Abtrieb: Schlitz Profil.

Technische Daten:
Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,0 x 100, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher 4, Hazet, 810-40, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 4,57*
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,84*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 4,87*
1
€ 3,95*
ab € 4,10*
€ 5,20*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.