Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK3CL1.A3/4T-M8 Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, Teach-In 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581251-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke leuze
Laser-Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter

Polarisierte Laser-Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimationsoptik und sichtbarem Rotlicht. Kurze Ansprechzeit, geringer Jitter und hohe Schaltfrequenz zur Erfassung schneller Vorgänge. Kleine kompakte Bauform mit robustem Kunststoffgehäuse in Schutzarten IP67 und IP69K, Ecolab getestet für industriellen Einsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Teach-In · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.3 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 400 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): PRK3CL1.A3/4T-M8 · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50129411, PRK3CL1.A3/4T-M8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,05*
€ 198,21*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 185,92*
€ 198,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 236,55*
€ 251,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040894
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 3,63*
Zubehör
Leuze electronic
50104130
ab € 8,90*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 25,52*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,21*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 15,37*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,24*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 15,47*
Zubehör
Leuze electronic
50110192
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,03*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 4,91*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,18*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.