Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HT3C.XL/4P-M8 Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, hellschaltend, dunkelsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581249-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster mit sichtbarem Rotlicht und einstellbarer Hintergrundausblendung. Breiter, rechteckförmiger Lichtfleck garantiert die sichere Erkennung von: Objekten mit Durchbrüchen, Bohrungen und Nuten, transparenten Folien und Flaschen, Objekten mit Gitterstrukturen (z.B. Blisterverpackungen), Objekten mit veränderlicher Position.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung,hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.3 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HT3C.XL/4P-M8 · Wellenlänge: 633 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50129383, HT3C.XL/4P-M8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 127,22*
16 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 124,37*
€ 127,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 157,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 3,66*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 25,84*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,39*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 15,56*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,16*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 15,64*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,15*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,26*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 4,88*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,28*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 19,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.