Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HT3C/4P-M8 Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, hellschaltend, dunkelschal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581248-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster mit sichtbarem Rotlicht und einstellbarer Hintergrundausblendung. Große Tastweite, sehr gutes schwarz-weiß Verhalten und sicheres Schalten nahezu unabhängig von Objekt- oder Hintergrundbeschaffenheit. Kleine kompakte Bauform mit robustem Kunststoffgehäuse in Schutzarten IP67 und PI69K, Ecolab getestet für industriellen Einsatz. Kurze Ansprechzeit und geringer Jitter zur Erfassung schneller Vorgänge.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung,hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18.3 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 450 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HT3C/4P-M8 · Wellenlänge: 633 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50129375, HT3C/4P-M8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 118,19*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 112,55*
€ 118,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 145,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 3,62*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 25,55*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 15,47*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,19*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 4,91*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,17*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 9,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.