Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HT46CI/4P-M12 Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, hellschaltend, dunkelsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581247-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Taster mit einstellbarer Hintergrundausblendung.A²LS Aktive Fremdlichtunterdrückung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung. Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 und IP69K.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung,hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HT46CI/4P-M12 · Wellenlänge: 860 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50127061, HT46CI/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 115,06*
€ 4,45*
ab € 109,79*
€ 115,07*
€ 4,95*
ab € 115,61*
€ 121,27*
16 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 121,66*
€ 127,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,66*
€ 151,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,21*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 9,13*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,54*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,28*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 14,28*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,37*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 31,69*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 9,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 9,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 12,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 20,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 8,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 11,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.