Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HT46CL1/4P-200-M12 Laser-Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, hellschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581245-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Laser-Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Taster mit einstellbarer Hintergrundausblendung.A²LS Aktive Fremdlichtunterdrückung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung. Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 und IP69K.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung,hellschaltend,dunkelschaltend · Kabellänge: 200 mm · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 m · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HT46CL1/4P-200-M12 · Wellenlänge: 655 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50127057, HT46CL1/4P-200-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 180,71*
€ 193,75*
Frei Haus
ab € 220,81*
€ 287,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 271,71*
€ 288,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 9,19*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 9,37*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,53*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 31,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 9,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 12,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 20,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 8,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 11,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 14,09*
Zubehör
Leuze electronic
50132431
ab € 23,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.