Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic LE46C/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581241-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke, Empfänger

Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 und IP69K.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): LE46C/4P-M12 · Wellenlänge: 630 nm

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Leuze Electronic, 50127033, LE46C/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,99*
€ 89,75*
€ 4,45*
ab € 83,69*
€ 89,76*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 96,53*
€ 102,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 127,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,15*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 9,25*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 9,23*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,58*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 14,29*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 31,80*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 9,35*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 22,70*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 463,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 9,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 12,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 20,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.